Referanser
Spartex:ECOR4A4-50
Rubix:6404115
Produsent:0315404
EAN:4043377027733


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m4 |
| Gjengediameter | 4 mm |
Produktinformasjon : DIN 315 Vingmuttrar, tysk modell A4 4 - 0315404
Wing nuts, German type A4 4 DIN 315
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m4 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Standard | DIN 315 |
| Type | german form |
Vis UNSPSC/ECL@SS
848,24 kr Eks. mva
/ pakke
1 060,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel