Referanser
Spartex:ECOR4A2-50
Rubix:6404116
Produsent:0315204
EAN:4043377027542


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m4 |
| Gjengediameter | 4 mm |
Produktinformasjon : DIN 315 Vingmuttrar, tysk modell A2 4 - 0315204
Wing nuts, German type A2 4 DIN 315
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m4 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Standard | DIN 315 |
| Type | german form |
Vis UNSPSC/ECL@SS
647,80 kr Eks. mva
/ pakke
809,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel