Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Festemateriell
Muttere
Muttere metrisk
Vingemuttere
D314-A4 M10 Vingemtr Am.mod.
Vingemuttere Arvid Nilsson 29110009
Vingemutter A4
Referanser
arvid nilsson:
29110009
rubix:
6322703
Teknisk sammendrag
Materiale/overflate finish
Stål
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : D314-A4 M10 Vingemtr Am.mod.
Enkel å montere uten verktøy.
D314-A4 M10 Vingemtr Am.mod.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Materiale/overflate finish
Stål
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
905,59
kr
Eks. mva
/
pakke
1 131,99
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (7)