Referanser
Spartex:ECOR12A4-50
Rubix:6404121
Produsent:03154012
EAN:4043377027702


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m12 |
| Gjengediameter | 12 mm |
Produktinformasjon : DIN 315 Vingmuttrar, tysk modell A4 12 - 03154012
Wing nuts, German type A4 12 DIN 315
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m12 |
| Gjengediameter | 12 mm |
| Standard | DIN 315 |
| Type | german shape |
Vis UNSPSC/ECL@SS
803,39 kr Eks. mva
/ pakke
1 004,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel