Referanser
Erstattet ref.:ECOR3A2
Spartex:ECORAM3A2
Rubix:6403210
Produsent:031523
EAN:4043377027641


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m3 |
| Gjengediameter | 3 mm |
Produktinformasjon : Art. 315 Vingmuttrar, amerikansk modell A2 3 - 031523
Wing nuts, American type A2 3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m3 |
| Gjengediameter | 3 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | american form |
Vis UNSPSC/ECL@SS
658,61 kr Eks. mva
/ pakke
823,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
For skruer
m3
Gjengediameter
3 mm