Referanser
Erstattet ref.:881080
Spartex:ECORAM5A2
Rubix:6404098
Produsent:031525
EAN:4043377027665


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m5 |
| Gjengediameter | 5 mm |
Produktinformasjon : Art. 315 Vingmuttrar, amerikansk modell A2 5 - 031525
Wing nuts, American type A2 5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m5 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | american form |
Vis UNSPSC/ECL@SS
734,16 kr Eks. mva
/ pakke
917,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
For skruer
m5
Gjengediameter
5 mm