Referanser
Erstattet ref.:ECOR8A4
Spartex:ECORAM8A4
Rubix:6403013
Produsent:031548
EAN:4043377027856


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m8 |
| Gjengediameter | 8 mm |
Produktinformasjon : Art. 315 Vingmuttrar, amerikansk modell A4 8 - 031548
Wing nuts, American type A4 8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m8 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | american shape |
Vis UNSPSC/ECL@SS
404,57 kr Eks. mva
/ pakke
505,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
For skruer
m8
Gjengediameter
8 mm