Referanser
Spartex:ECOR5A2-50
Rubix:6404114
Produsent:0315205
EAN:4043377027559


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m5 |
| Gjengediameter | 5 mm |
Produktinformasjon : DIN 315 Vingmuttrar, tysk modell A2 5 - 0315205
Wing nuts, German type A2 5 DIN 315
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m5 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Standard | DIN 315 |
| Type | german form |
Vis UNSPSC/ECL@SS
625,83 kr Eks. mva
/ pakke
782,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel