Referanser
Spartex:ECOR10A4-50
Rubix:6404123
Produsent:03154010
EAN:4043377027696


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m10 |
| Gjengediameter | 10 mm |
Produktinformasjon : DIN 315 Vingmuttrar, tysk modell A4 10 - 03154010
Wing nuts, German type A4 10 DIN 315
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m10 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| Standard | DIN 315 |
| Type | german shape |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 291,57 kr Eks. mva
/ pakke
1 614,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel