Referanser
Spartex:ECOR5A4-50
Rubix:6404113
Produsent:0315405
EAN:4043377027740


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m5 |
| Gjengediameter | 5 mm |
Produktinformasjon : DIN 315 Vingmuttrar, tysk modell A4 5 - 0315405
Wing nuts, German type A4 5 DIN 315
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m5 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Standard | DIN 315 |
| Type | german form |
Vis UNSPSC/ECL@SS
878,14 kr Eks. mva
/ pakke
1 097,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel