Referanser
Erstattet ref.:ECOR10A4
Spartex:ECORAM10A4
Rubix:6403002
Produsent:0315410
EAN:4043377027771


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m10 |
| Gjengediameter | 10 mm |
Produktinformasjon : Art. 315 Vingmuttrar, amerikansk modell A4 10 - 0315410
Wing nuts, American type A4 10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m10 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | american form |
Vis UNSPSC/ECL@SS
754,06 kr Eks. mva
/ pakke
942,58 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
For skruer
m10
Gjengediameter
10 mm