Referanser
Spartex:ECORAM14A4
Rubix:6404105
Produsent:0315414
EAN:4043377027795


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m14 |
| Gjengediameter | 14 mm |
Produktinformasjon : Art. 315 Vingmuttrar, amerikansk modell A4 14 - 0315414
Wing nuts, American type A4 14
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m14 |
| Gjengediameter | 14 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | american form |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 142,80 kr Eks. mva
/ pakke
2 678,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
For skruer
m14
Gjengediameter
14 mm