Referanser
Erstattet ref.:ECOR20A2
Spartex:ECORAM20A2
Rubix:6403201
Produsent:0315220
EAN:4043377027634


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m20 |
| Gjengediameter | 20 mm |
Produktinformasjon : Art. 315 Vingmuttrar, amerikansk modell A2 20 - 0315220
Wing nuts, American type A2 20
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m20 |
| Gjengediameter | 20 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | american form |
Vis UNSPSC/ECL@SS
408,02 kr Eks. mva
/ pakke
510,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
For skruer
m20
Gjengediameter
20 mm