Referanser
Erstattet ref.:ECOR16A2
Spartex:ECORAM16A2
Rubix:6403203
Produsent:0315216
EAN:4043377027610


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m16 |
| Gjengediameter | 16 mm |
Produktinformasjon : Art. 315 Vingmuttrar, amerikansk modell A2 16 - 0315216
Wing nuts, American type A2 16
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m16 |
| Gjengediameter | 16 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | american form |
Vis UNSPSC/ECL@SS
879,87 kr Eks. mva
/ pakke
1 099,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
For skruer
m16
Gjengediameter
16 mm