Referanser
Erstattet ref.:ECOR18A2
Spartex:ECORAM18A2
Rubix:6403202
Produsent:0315218
EAN:4043377027627


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m18 |
| Gjengediameter | 18 mm |
Produktinformasjon : Art. 315 Vingmuttrar, amerikansk modell A2 18 - 0315218
Wing nuts, American type A2 18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m18 |
| Gjengediameter | 18 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | american form |
Vis UNSPSC/ECL@SS
397,44 kr Eks. mva
/ pakke
496,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
For skruer
m18
Gjengediameter
18 mm