Innstikkskobling Festo NPQM-D-G14-Q12-P10

Push-In Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPQM-D-G14-Q12-P10
Rubix:503128
Produsent:558667
EAN:4052568054632
NPQM-D-G14-Q12-P10 Push-in fitting

Teknisk sammendrag

Materialenickel-plated brass (housing);nbr (seal)
Tilkobling 1g 1/4
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : NPQM-D-G14-Q12-P10


Push-in fitting NPQM-D-G14-Q12-P10 Size=Standard, Nominal size=8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt26,3 g
Materialenickel-plated brass (housing);nbr (seal)
Tilkobling 1g 1/4
Profilstandard
Tilkobling 212
330,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
412,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel