Innstikkskobling Festo QSKL-G1/4-10

Push-in L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSKL-G1/4-10
Rubix:491641
Produsent:186310
EAN:4052568040963
QSKL-G1/4-10 Push-in L-fitting, self-sealing

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 1/4
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vinklad instickskoppling, QSKL-G1/4-10 - 186310 - FESTO


Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-G1/4-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt57,57 g
Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 1/4
Profilstandard
Tilkobling 210
97,46 kr Eks. mva
/ stykk
121,82 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel