Referanser
Festo:NPQH-BK-G18-P10
Rubix:6283537
Produsent:578406
EAN:4052568061098

Teknisk sammendrag
| Materiale | chemically nickel-plated brass / pei / fpm / high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/8 in |
Dokumenter
Produktinformasjon : Låsskruv, NPQH-BK-G18-P10 - 578406 - FESTO
Plug screw NPQH-BK-G18-P10 Size=Standard, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 20 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 10x10x7 mm |
|---|---|
| Vekt | 4,83 g |
| Materiale | chemically nickel-plated brass / pei / fpm / high-alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | g 1/8 in |
| Profil | npqh |
| Maks temperatur | 150 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
107,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
134,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel