Pneumatiske tilbehør
FILTER
Kategorier
trykkluft koblinger (2922)
andre pneumatiske deler (1772)
rør og slange (1214)
elektrisk kontakteknologi (620)
kontrollteknologi og programvare (409)
Produsent
festo
(4294)
aventics
(1836)
mecaline
(583)
smc
(110)
cejn
(101)
nederman
(20)
cp (chicago pneumatic)
(13)
5 646 Produkt(er) med 6 994 variant(er):
Blåsepistol Mecaline 786904
- mecaline:786904
- rubix:6258331
- ean:3660338039614
- Tilkobling 1:g1/4
- Flow:15 m³/h
- Tilgjengelig
377,66 kr Eks. mva
/ stykk
Tilbehør for pneumatisk montering CEJN 199581312
- cejn:199581312
- rubix:6240872
- produsent:19 958 1312
- Type:9.5 x 13.5 mm
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
138,09 kr Eks. mva
/ stykk
Blåsepistol Mecaline 612058
- mecaline:612058
- rubix:6292355
- ean:3660338190582
- Tilkobling 1:g1/4
- Flow:23 m³/h
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
1 098,25 kr Eks. mva
/ stykk
Slange Mecaline 867046
- Erstattet ref.:853610
- mecaline:867046
- rubix:6332629
- ean:3660338210808
- Inner diameter:25 mm
- Ytter diameter (inch):34 mm
- Farge:gjennomsiktig
- Tilgjengelig
9 720,50 kr Eks. mva
/ 25 stykk
slange trommel Mecaline 880596
- mecaline:880596
- rubix:6332047
- ean:3660338339592
- Lengde:15 m
- Inner diameter:8 mm
- Ytter diameter (inch):12 mm
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
21 181,74 kr Eks. mva
/ stykk
Blåsepistol Mecaline 840390
- mecaline:840390
- rubix:6292500
- ean:3660338058998
- Tilkobling 1:g1/4
- Flow:58 m³/h
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
3 185,16 kr Eks. mva
/ stykk
Spiralslange Mecaline 786248
- mecaline:786248
- rubix:6291865
- ean:3660338035432
- Inner diameter:5 mm
- Ytter diameter (inch):8 mm
- Materiale:polyurethane
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
1 520,30 kr Eks. mva
/ stykk
Blåsepistol Mecaline 880595
- mecaline:880595
- rubix:6292573
- ean:3660338339585
- Tilkobling 1:g1/4
- Flow:12 m³/h
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
1 158,51 kr Eks. mva
/ stykk
Koplinger Mecaline 880694
- mecaline:880694
- rubix:6331964
- ean:3660338340420
- Tilkobling 1:1/4
- Materiale:anti-corrosion carbonitrided steel
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
157,09 kr Eks. mva
/ stykk
Koplinger Mecaline 880691
- mecaline:880691
- rubix:6331967
- ean:3660338340390
- Tilkobling 1:1/4
- Materiale:anti-corrosion carbonitrided steel
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
166,64 kr Eks. mva
/ stykk
Spiralslange Mecaline 884763
- Erstattet ref.:846357
- mecaline:884763
- rubix:6331617
- ean:3660338381164
- Inner diameter:6 mm
- Ytter diameter (inch):8 mm
- Materiale:polyamide
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
4 659,46 kr Eks. mva
/ stykk
Blåsepistol Mecaline 854087
- mecaline:854087
- rubix:6334232
- ean:3660338099489
- Tilkobling 1:g1/4
- Flow:23 m³/h
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
1 625,07 kr Eks. mva
/ stykk
Slange SMC TU0805BU-20
- smc:TU0805BU-20
- rubix:374272
- produsent:TU0805BU-20
- ean:3618036613551
- Inner diameter:5 mm
- Ytter diameter (inch):8 mm
- Farge:blå
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
461,73 kr Eks. mva
/ stykk
Slange Mecaline 785584
- mecaline:785584
- rubix:6332669
- ean:3660338032370
- Inner diameter:5.5 mm
- Ytter diameter (inch):8 mm
- Farge:blå
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
2 158,32 kr Eks. mva
/ stykk
Trykkregulator Festo MS4-LR-1/4-D6-AS
- festo:MS4-LR-1/4-D6-AS
- rubix:495719
- produsent:529417
- ean:4052568006754
- Min. service trykk:0.3 bar
- Maks service trykk:7 bar
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
388,56 kr Eks. mva
/ stykk
Innstikkskobling Festo QSM-M5-4
- festo:QSM-M5-4
- rubix:486186
- produsent:153304
- ean:4052568033699
- Materiale:anodised aluminium (housing);pom (release ring);nickel-plated brass (nut);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp)
- Tilkobling 1:m5
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
166,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
Trykkregulator Festo GRLA-1/4-QS-8-D
- festo:GRLA-1/4-QS-8-D
- rubix:493385
- produsent:193147
- ean:4052568015077
- Min. service trykk:0.2 bar
- Maks service trykk:10 bar
- Tilgjengelig
156,54 kr Eks. mva
/ stykk
Trykkregulator Festo GRLA-1/8-QS-8-D
- festo:GRLA-1/8-QS-8-D
- rubix:493383
- produsent:193145
- ean:4052568015053
- Min. service trykk:0.2 bar
- Maks service trykk:10 bar
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
141,02 kr Eks. mva
/ stykk
Støtdempere Festo YSR-16-20-C
- festo:YSR-16-20-C
- rubix:484274
- produsent:34573
- ean:4052568010041
- Gjenger:16
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
2 501,68 kr Eks. mva
/ stykk
Innstikkskobling Festo QSC-6H
- festo:QSC-6H
- rubix:486155
- produsent:153268
- ean:4052568011246
- Materiale:pbt
- Tilkobling 1:6 mm
- Tilgjengelig
81,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
Innstikkskobling Festo QSL-8
- festo:QSL-8
- rubix:485959
- produsent:153072
- ean:4052568031657
- Materiale:plastic
- Tilkobling 1:8
- Tilgjengelig
267,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
Innstikkskobling Festo QSL-10
- festo:QSL-10
- rubix:485960
- produsent:153073
- ean:4052568031664
- Materiale:pbt
- Tilkobling 1:10 mm
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
357,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
Trykkregulator Festo VRPA-CM-Q6-E
- festo:VRPA-CM-Q6-E
- rubix:6379921
- produsent:8086004
- ean:4052568458683
- Min. service trykk:1 bar
- Maks service trykk:8 bar
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
773,23 kr Eks. mva
/ stykk
Slangekobling med gjenger Festo SE-1/8-B
- festo:SE-1/8-B
- rubix:482992
- produsent:9685
- ean:4052568001971
- Materiale:die-cast zinc (housing);nbr (sealing)
- Tilkobling 1:1/8
- Maks service trykk:10 bar
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
455,83 kr Eks. mva
/ stykk
24 varer av 5646