Innstikkskobling Festo NPQM-L-G18-Q8-P10

Push-In L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPQM-L-G18-Q8-P10
Rubix:503144
Produsent:558710
EAN:4052568054793
NPQM-L-G18-Q8-P10 Push-in L-fitting

Teknisk sammendrag

Materialebrass (housing);nbr (seal)
Tilkobling 1g 1/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, NPQM-L-G18-Q8-P10 - 558710 - FESTO


Push-in L-fitting NPQM-L-G18-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=5,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt22,37 g
Materialebrass (housing);nbr (seal)
Tilkobling 1g 1/8
Profilstandard
Tilkobling 28
343,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
429,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel