Innstikkskobling Festo QSLV2-G1/4-6

Multiple Distributor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSLV2-G1/4-6
Rubix:491556
Produsent:186225
EAN:4052568040291
QSLV2-G1/4-6 Multiple distributor

Teknisk sammendrag

Materialepbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Tilkobling 1g 1/4
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSLV2-G1/4-6 - 186225 - FESTO


Multiple Distributor QSLV2-G1/4-6 2-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=3,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)67x19x35 mm
Vekt36,25 g
Materialepbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Tilkobling 1g 1/4
Profilstandard
Tilkobling 26
113,42 kr Eks. mva
/ stykk
141,77 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel