Referanser
Festo:NPQM-LH-G38-Q8-P10
Rubix:503231
Produsent:558834
EAN:4052568055660

Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, NPQM-LH-G38-Q8-P10 - 558834 - FESTO
Push-in L-fitting NPQM-LH-G38-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 76,8 g |
|---|---|
| Materiale | brass;nbr (seal) |
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
| Profil | npqm |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
860,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 076,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel