Innstikkskobling Festo LCN-M5-PK-2

Barbed Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:LCN-M5-PK-2
Rubix:483773
Produsent:19523
EAN:4052568022570
LCN-M5-PK-2 Barbed L-fitting

Teknisk sammendrag

Materialezinc die-cast / aluminium
Tilkobling 1tubing o,d, 3mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vinklad påstickskoppling, LCN-M5-PK-2 - 19523 - FESTO


Barbed L-fitting LCN-M5-PK-2 Swivelling, with sealing ring. Nominal size=1,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)80x30x10 mm
Vekt3,09 g
Materialezinc die-cast / aluminium
Tilkobling 1tubing o,d, 3mm
Tilkobling 2m5
754,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
943,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel