Referanser
Festo:NPQH-L-M7-Q4-P10
Rubix:6283616
Produsent:578278
EAN:4052568059811

Teknisk sammendrag
| Materiale | nickel-plated brass (body); fpm (seals); high-alloy stainless steel (clamping element/claw); pei (protection ring and stop ring) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | m7 male thread |
Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, NPQH-L-M7-Q4-P10 - 578278 - FESTO
Push-in L-fitting NPQH-L-M7-Q4-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 20x18x8 mm |
|---|---|
| Vekt | 9,67 g |
| Materiale | nickel-plated brass (body); fpm (seals); high-alloy stainless steel (clamping element/claw); pei (protection ring and stop ring) |
| Tilkobling 1 | m7 male thread |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Maks temperatur | 150 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
422,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
528,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel