Innstikkskobling Festo QST-V0-1/8-4
Push-In T-Fitting resistant to welding spatter QST-V0
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:QST-V0-1/8-4
Rubix:485156
Produsent:132894

Teknisk sammendrag
| Materiale | reinforced pbt (body), nickel-plated brass (threaded connection), high-alloy stainless steel (clamp), nbr (gasket) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | male thread r1/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, QST-V0-1/8-4 - 132894 - FESTO
push-in T-fitting QST-V0-1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
Push-in T-fitting QST-V0-1/8-4 132894
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | reinforced pbt (body), nickel-plated brass (threaded connection), high-alloy stainless steel (clamp), nbr (gasket) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | male thread r1/8 |
| Profil | tee |
| Tilkobling 2 | 4 |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
127,65 kr Eks. mva
/ stykk
159,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel