Maskingjengeverktøy Dormer E5501/4

Machine thread-cutters E550

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E5501/4
Rubix:6197938
EAN:7320760099483
Tap 1/4 inch x 19 ISO 2284

Teknisk sammendrag

Gjengerrc(bspt) 1/4 nr.3
Gjengediameter13.157 mm
Typebritiske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/4 inchx19 HSS BLANK ISO 2284 - E5501/4 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for Rc thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for cast iron and copper.

Bruksområder

• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerrc(bspt) 1/4 nr.3
Gjengediameter13.157 mm
Typebritiske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter11.2 mm
hale diameter8 mm
Firkantet adapter10 mm
Gjengedybde67 mm
Overflatebehandlingblank
Total lengde67 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme19
614,79 kr Eks. mva
/ stykk
768,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel