Maskingjengeverktøy Dormer EX303/4

Machine thread-cutters EX30

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EX303/4
Rubix:6188185
EAN:7320760168400
Machine tap 3/4 inchx16 DIN 2184-1

Teknisk sammendrag

Gjenger3/4-16 unf
Gjengediameter19.05 mm
Typeamerikanske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/4 inchx16 HSS-E BLANK DIN 2184-1 - EX303/4 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread uncoated DIN 2184-1 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger3/4-16 unf
Gjengediameter19.05 mm
Typeamerikanske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter17.5 mm
hale diameter11 mm
Firkantet adapter14 mm
Gjengedybde25 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingblank
Total lengde125 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme16
1 982,72 kr Eks. mva
/ stykk
2 478,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel