Maskingjengeverktøy Dormer E5365/8NO3

Machine thread-cutters E536

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E5365/8NO3
Rubix:6198049
EAN:7320760099032
Tap 5/8 inch x 14 ISO 529

Teknisk sammendrag

Gjenger5/8' bsf (e536, n3)
Gjengediameter15.88 mm
Typebritiske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 5/8 inchx14 HSS BLANK ISO 529 - E5365/8NO3 - DORMER


HSS Machine thread-cutter for BSF thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <850 N/mm². Stainless steel. Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.
TARAUD MACHINE N3 5/8 BSF E536 GUN ISO 529

Bruksområder

• Copper (<100 HB <350 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger5/8' bsf (e536, n3)
Gjengediameter15.88 mm
Typebritiske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter14 mm
hale diameter10 mm
Firkantet adapter12.5 mm
Gjengedybde25 mm
Overflatebehandlingblank
Total lengde102 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme14
745,46 kr Eks. mva
/ stykk
931,83 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel