Maskingjengeverktøy GISS Cutline 885570
CUTLINE 885567 HSS SP/FLUTE TAP UNF 1/4 X 28
Se teknisk informasjonReferanser
GISS Cutline:885570
Rubix:6341032
EAN:3660338388521

Produktinformasjon : 885570 HSS SP/FLUTE TAP UNF 1/2 X 20
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for 2B fit
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | 1/2x20 |
|---|---|
| Type | britiske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Hus materiale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
447,58 kr Eks. mva
/ stykk
559,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel