Maskingjengeverktøy Dormer EX10M20X1.0

Maskin gjengetapper EX10

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EX10M20X1.0
Rubix:6188263
EAN:7320760149843
Machine tap M20 x 1.00 mm DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjengerm20 x 1,0
Gjengediameter20 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M20x1.00mm HSS-E BLANK DIN 374 - EX10M20X1.0 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric fine thread TiN coated DIN 374 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm20 x 1,0
Gjengediameter20 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter19 mm
hale diameter12 mm
Firkantet adapter16 mm
Gjengedybde17 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingblank
Total lengde125 mm
Hus materialehss-e / pm
1 518,43 kr Eks. mva
/ stykk
1 898,04 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel