Maskingjengeverktøy Dormer E7211

Machine taps E721

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7211
Rubix:6197790
EAN:7320760161517
Tap 1/2 inchx14 ANSIB94.9

Teknisk sammendrag

Gjengernpt 1 (11,5 tpi)
Gjengediameter33.4 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1 inchx11.5 HSS TIN ANSI B94.9 - E7211 - DORMER


HSS machine tap for NPT threads TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengernpt 1 (11,5 tpi)
Gjengediameter33.4 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter29 mm
hale diameter21.4 mm
Firkantet adapter28.6 mm
Gjengedybde43 mm
Overflatebehandlingtin
Total lengde115 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme11.5
Toleransenormal
Skafttypecylindrical shank with square
4 513,38 kr Eks. mva
/ stykk
5 641,73 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel