Maskingjengeverktøy Dormer EX214-40

UNC Machine Tap Spiral Flute 45°

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EX214-40
Rubix:6188208
EAN:7320760150412
Machine tap No.4x40 DIN 2184-1

Teknisk sammendrag

Typeamerikanske blindhull
Med kjølespraynei
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP No.4x40 HSS-E DAMPANLØPT DIN 2184-1 - EX214-40 - DORMER


HSS (Vanadium content) taps for machining threads in through holes in most materials, Manufactured from premium grade powder metallurgy steel with increased Vanadium content for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance

Egenskaper

Powdered metal substrate offers superior performance that approaches that of solid carbide tools but with the toughness and shock-resistance of high-speed steel
Black oxide treatment adds lubricity and creates small pockets on the surface of the tool that act to hold coolant near the cutting edge
When run in a counterclockwise direction (right-hand cut) spiral fluted tools evacuate chips up and out of the cut to reduce clogging
Round with square end shank
Blind hole

Bruksområder

Multi-Application
Semi-Bottoming

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeamerikanske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter2.35 mm
hale diameter3.5 mm
Firkantet adapter2.7 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde56 mm
Hus materialehss-e
Toleranse2b
450,40 kr Eks. mva
/ stykk
563,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel