Maskingjengeverktøy GISS Cutline 864933
Machine tap - right hand thread - hss - 3% vanadium multi-material
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:864933
Rubix:6343485
EAN:3660338193729



Dokumenter
Produktinformasjon : 864933
Machine tap - right hand thread - hss - 3% vanadium multi-material GAZ thread
.
Through hole tap
Through hole tap
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | 1/4 |
|---|---|
| Type | britiske gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 11.8 mm |
| hale diameter | 12 mm |
| Firkantet adapter | 9 mm |
| Vinkel på helix | 0 ° |
| Overflatebehandling | vaporized |
| Total lengde | 100 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 19 |
| Toleranse | iso229 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 273,86 kr Eks. mva
/ stykk
1 592,32 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel