Maskingjengeverktøy Dormer E201M6

Maskin gjengetapper E201

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E201M6
Rubix:6164606
EAN:7320760085219
Machine tap M6x1.00mm DIN371

Teknisk sammendrag

Gjengerm6
Gjengediameter6 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M6x1.00mm HSS-E-PM DAMPANLØPT DIN 371 - E201M6 - DORMER


HSS-E-PM Machine thread-cutter for metric thread SHARK white ring nitrided DIN 371 shape C straight grooves 2xD blind and continuous holes for cast iron and synthetic materials such as duraplastics.

Bruksområder

• Cast Iron lamellar (<150 HB>500 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (>150)<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm6
Gjengediameter6 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter5 mm
Firkantet adapter6 mm
Overflatebehandlingnitride
Total lengde80 mm
Hus materialehss-e
321,37 kr Eks. mva
/ stykk
401,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel