Maskingjengeverktøy Dormer E544BA8BLUE

Machine thread-cutters E544

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E544BA8BLUE
Rubix:6197987
EAN:7320760204016
Machine tap No.8 ISO 529

Teknisk sammendrag

Gjengerba 8 (british association)
Gjengediameter2.2 mm
Typebritiske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP No.8 HSS BLANK/DAMPANLØPT ISO 529 - E544BA8BLUE - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for BA thread ISO 529 shape C 40° spiralised 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Bruksområder

• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerba 8 (british association)
Gjengediameter2.2 mm
Typebritiske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter1.8 mm
hale diameter2.2 mm
Firkantet adapter2.8 mm
Gjengedybde9.5 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingbright / steam tempered
Total lengde44.5 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme59
818,17 kr Eks. mva
/ stykk
1 022,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel