Referanser
INA:EGB1515-E50-Y
Rubix:6245719
Produsent:0710442560000
EAN:4012802758313

Produktinformasjon : EGB1515-E50-Y INA
Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4,24 g |
|---|---|
| Inner diameter | 15 mm |
| Ytter diameter (inch) | 17 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Serie | egb..-e50 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 083,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
5 103,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel