Referanser
INA:EGB5060-E40-Y
Rubix:157005
Produsent:0703704270000
EAN:4012802759938



Produktinformasjon : EGB5060-E40-Y (PAP5060 P10)
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 184,46 g |
|---|---|
| Inner diameter | 50 mm |
| Ytter diameter (inch) | 55 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
257,49 kr Eks. mva
/ stykk
321,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel