Referanser
INA:EGB1015-E40-Y
Rubix:156974
Produsent:0678667940000
EAN:4012802682236



Produktinformasjon : EGB1015-E40-Y (PAP1015 P14)
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3,6 g |
|---|---|
| Inner diameter | 10 mm |
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
33,70 kr Eks. mva
/ stykk
42,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel