Referanser
INA:EGB7050-E40-Z
Rubix:206442
Produsent:0709056220000
EAN:4012802758054



Produktinformasjon : EGB7050-E40-Z INA
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 212,38 g |
|---|---|
| Inner diameter | 70 mm |
| Ytter diameter (inch) | 75 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
499,45 kr Eks. mva
/ stykk
624,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
