Referanser
INA:EGB0812-E40-Y
Rubix:149250
Produsent:0693209770000
EAN:4012802682182



Produktinformasjon : EGB0812-E40-Y (PAP0812 P10)
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2,4 g |
|---|---|
| Inner diameter | 8 mm |
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 059,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
2 573,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel