Glideforing INA EGB3520-E50-Y

Bøssing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:EGB3520-E50-Y
Rubix:6010040
Produsent:0702431580000
EAN:4012802760194
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)39 mm
Bredde20 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : EGB3520E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Egenskaper

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Bruksområder

For smooth bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt26,7 g
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)39 mm
Bredde20 mm
Serieegb..-e50
100,86 kr Eks. mva
/ stykk
126,07 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel