Glideforing INA EGB5040-E50-Y

Bøssing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:EGB5040-E50-Y
Rubix:157003
Produsent:0712601370000
EAN:4012802756715
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)55 mm
Bredde40 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : EGB5040-E50-Y (PAP5040 P20)


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Egenskaper

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Bruksområder

For smooth bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt99,04 g
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)55 mm
Bredde40 mm
Serieegb..-e50
233,68 kr Eks. mva
/ stykk
292,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel