Glideforing INA EGB1220-E50-Y

Bøssing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:EGB1220-E50-Y
Rubix:6260367
Produsent:0702297160000
EAN:4012802760101
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter12 mm
Ytter diameter (inch)14 mm
Bredde20 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : EGB1220-E50-Y INA


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Egenskaper

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Bruksområder

For smooth bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt4,4 g
Inner diameter12 mm
Ytter diameter (inch)14 mm
Bredde20 mm
Serieegb..-e50
38,53 kr Eks. mva
/ stykk
48,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel