Referanser
INA:EGB1615-E40-Z
Rubix:154612
Produsent:0701001520000
EAN:4012802758870



Produktinformasjon : EGB1615-E40-Z (PAP1615 P10)
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5,7 g |
|---|---|
| Inner diameter | 16 mm |
| Ytter diameter (inch) | 18 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
43,82 kr Eks. mva
/ stykk
54,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
