Referanser
Spartex:ECOR8A4-50
Rubix:6404109
Produsent:0315408
EAN:4043377027764


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m8 |
| Gjengediameter | 8 mm |
Produktinformasjon : DIN 315 Vingmuttrar, tysk modell A4 8 - 0315408
Wing nuts, German type A4 8 DIN 315
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m8 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Standard | DIN 315 |
| Type | german form |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 262,36 kr Eks. mva
/ pakke
1 577,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel