Referanser
Erstattet ref.:ECOR6A4
Spartex:ECORAM6A4
Rubix:6402870
Produsent:031546
EAN:4043377027849


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m6 |
| Gjengediameter | 6 mm |
Produktinformasjon : Art. 315 Vingmuttrar, amerikansk modell A4 6 - 031546
Wing nuts, American type A4 6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| For skruer | m6 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | american form |
Vis UNSPSC/ECL@SS
569,37 kr Eks. mva
/ pakke
711,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
For skruer
m6
Gjengediameter
6 mm