Sylindriske rulle lager FAG NU2207-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU2207-E-XL-TVP2
Rubix:166643
Produsent:0167381600000
EAN:4012801179478
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde23 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU2207-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt406 g
Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde23 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet7200 rpm
Basic static load, radial - C0r65000 N
Basic dynamic load, radial - Cr73000 N
1 561,47 kr Eks. mva
/ stykk
1 951,84 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel