Referanser
Erstattet ref.:NU334-E-M1
FAG:NU334-E-TB-M1
Rubix:512530
Produsent:0799437130000
EAN:4054366890238

Produktinformasjon : NU334-E-TB-M1 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU20..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 38300 g |
|---|---|
| Inner diameter | 170 mm |
| Ytter diameter (inch) | 360 mm |
| Bredde | 72 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 1610 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 1210000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 960000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
102 558,73 kr Eks. mva
/ stykk
128 198,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel