Sylindriske rulle lager FAG NU2208-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU2208-E-XL-TVP2
Rubix:166648
Produsent:0167381950000
EAN:4012801179508
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde23 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU2208-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt492 g
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde23 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet6300 rpm
Basic static load, radial - C0r75000 N
Basic dynamic load, radial - Cr83000 N
1 737,65 kr Eks. mva
/ stykk
2 172,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel