Referanser
FAG:NJ2313-E-XL-M1-C3
Rubix:166233
Produsent:0167356090030
EAN:4012801023634

Produktinformasjon : NJ2313-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 48x140x140 mm |
|---|---|
| Vekt | 3650 g |
| Inner diameter | 65 mm |
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Bredde | 48 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 4000 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 285000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 295000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 287,10 kr Eks. mva
/ stykk
16 608,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel